STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘッド交換式
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
トルク調整範囲(N・m)
4〜20
注文コード
19012525
品番
730N/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,000
この商品は
トルク調整範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類
ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換式
全長L(mm)
275
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
4〜20
最小目盛(N・m)
(本体メインゲージ部)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部)0.2
主な用途
締め付け用
ジョイントサイズ(mm)
9×12
質量(g)
737
寸法b(mm)
28
寸法h(mm)
23
寸法LF(mm)
226
寸法S(mm)
17.5
注意
※出荷時公差±3%