STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の ヘッド交換式
トルクレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19012534
品番
730N/5
参考基準価格(税別)
¥107,350
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類
ヘッド交換形
ヘッド形状
ヘッド交換式
全長L(mm)
330
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
10〜50
最小目盛(N・m)
(本体メインゲージ部)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部)0.25
主な用途
締め付け用
ジョイントサイズ(mm)
9×12
質量(g)
831
寸法b(mm)
28
寸法h(mm)
23
寸法LF(mm)
280.5
寸法S(mm)
17.5
注意
※出荷時公差±3%