トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19012568 品番 730N/20
参考基準価格(税別)¥136,450 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます

種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換式 全長L(mm)467 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40〜200 最小目盛(N・m)(本体メインゲージ部)10、(グリップエンドダイヤルゲージ部)1 主な用途締め付け用 ジョイントサイズ(mm)14×18 質量(g)1264 寸法b(mm)28 寸法h(mm)23 寸法LF(mm)424.5 寸法S(mm)25
注意
※出荷時公差±3%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする