STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の スパナヘッド
トルクレンチ用ヘッド(オープンリング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19012647
品番
733/10-21
参考基準価格(税別)
¥14,150
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
AS-drive(面接触)
サイズ(mm)
21
質量(g)
88
寸法L(mm)
20
寸法b(mm)
38.5
寸法h(mm)
15
開き幅(mm)
16.2
ジョイントサイズ(mm)
9×12
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。