トルクレンチ用ヘッド(メガネ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)13 注文コード19013006 品番732/10-13
参考基準価格(税別)¥12,390 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

AS-drive(面接触)

質量(g)55 寸法S(mm)17.5 寸法b(mm)21.5 寸法h(mm)11 サイズ(mm)13 ジョイントサイズ(mm)9×12
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする