STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットヘッド
トルクレンチ用ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19013295
品番
735/20
参考基準価格(税別)
¥31,750
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
差込角(sq.)
1/2
質量(g)
302
寸法S(mm)
25
寸法b(mm)
43
寸法h(mm)
26
許容トルク(N・m)
300
ジョイントサイズ(mm)
14×18
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。