STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の 交換ヘッド類
STAHLWILLE(スタビレー)の ラチェットヘッド
トルクレンチ用ラチェットヘッド
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19013347
品番
725QR/20
参考基準価格(税別)
¥39,550
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。
差込角(sq.)
1/2
質量(g)
325
寸法S(mm)
38.5
寸法b(mm)
41
寸法h(mm)
18
ジョイントサイズ(mm)
14×18
注意
※有効長が異なるため、トルク値の換算が必要になります。