STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー関連品
(3/8SQ)トルクレンチアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19014196
品番
447A-1/4
参考基準価格(税別)
¥11,980
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)
27
寸法S(mm)
50.8
サイズ(inch)
1/4
寸法h1(mm)
6
寸法h2(mm)
11
外径d1(Φmm)
10.4
外径d2(Φmm)
19
注意
※トータルの全長が変わりますので、トルクレンチの再設定が必要です。