(3/8SQ)トルクレンチ用アダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19014205 品番 447-7
参考基準価格(税別)¥11,480 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。

寸法(mm)7 質量(g)30 寸法h1(mm)6 寸法h2(mm)11 寸法V(mm)50.8 外径d1(Φmm)11.5 差込角(sq.)3/8 外径d2(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする