1043 (3/8SQ)プラグソケット 14MM STAHLWILLE(スタビレー) 19014257

(3/8SQ)プラグソケット 14MM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19014257 品番1043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,890
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長いチューブ型のスパークプラグレンチ。

差込角(sq.)3/8 二面幅(mm)14 用途2.0L HPIエンジンのシトロエンC5、プジョー406HPI、ルノーTWINGO・クリオ・1.2L 16Vエンジンのカングーに。 寸法(mm)14 全長(mm)90 質量(g)52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする