東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの シャンデリア
5灯シャンデリア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
LDC4LC40WE17-TM 40W相当シャンデリア型LED(電球色)×5
注文コード
19014646
品番
JF-CH0800BKZLE
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。ガラスビーズ付き。シャンデリア灯5灯が付属しています。
付属品
LDC4LC40WE17-TM 40W相当シャンデリア型LED(電球色)×5
材質
鉄、ガラスビーズ
寸法(mm)
全径Φ420×全長650
質量(kg)
2.5
取付
引き掛けシーリング式
備考
調光器との併用はできません
スイッチ
壁スイッチ式
口金
E17