メイン画像は品番730N/20Sです。
STAHLWILLE(スタビレー)
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ/トルクドライバー
STAHLWILLE(スタビレー)の トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)の プレセット形
トルクレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
19014984
品番
730N/12S
参考基準価格(税別)
¥144,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。
種類
プレセット形
ヘッド形状
ラチェット形
全長L(mm)
421
トルク調整範囲(N・m)
25〜130
最小目盛(N・m)
0.5
主な用途
締め付け用
ジョイントサイズ(mm)
14×18
質量(g)
1356
寸法b(mm)
28
寸法h(mm)
23
寸法LF(mm)
379
寸法S(mm)
25
精度(%)
±3
差込角(sq.)
1/2