メイン画像は品番730N/20Sです。

730N/40S トルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 19015002 730N/40S トルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 19015002 730N/40S トルクレンチセット STAHLWILLE(スタビレー) 19015002

トルクレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 19015002 品番 730N/40S
参考基準価格(税別)¥221,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

トルクレンチ、ラチェットヘッド、専用ケースの限定セット。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長L(mm)607 トルク調整範囲(N・m)80〜400 最小目盛(N・m)2 主な用途締め付け用 ジョイントサイズ(mm)14×18 質量(g)1888 寸法b(mm)28 寸法h(mm)23 寸法LF(mm)564.5 寸法S(mm)25 精度(%)±3 差込角(sq.)3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする