TKP17H11-30W10R17 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形) 椿本チエイン 19016305 TKP17H11-30W10R17 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形) 椿本チエイン 19016305 TKP17H11-30W10R17 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形) 椿本チエイン 19016305

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP17H11形)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リンク 注文コード19016305 品番TKP17H11-30W10R17
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥96
販売価格(税別)
87
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) タイプ一体タイプ 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)17 形式TKP17H11 高さ内寸(mm)11 外幅(mm)18 内幅(mm)10 屈曲半径R(mm)17 最大移動ストローク(mm)1.2
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする