椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
屈曲半径R(mm)
37
内幅(mm)
15
タイプ
一体タイプ
注文コード
19016323
品番
TKP18H15-20W15R37
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
屈曲半径R・内幅・タイプ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ
一体タイプ
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
18
形式
TKP18H15
高さ内寸(mm)
15
外幅(mm)
23
内幅(mm)
15
屈曲半径R(mm)
37
最大移動ストローク(mm)
1.75
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)