TKP18H15-20W20R28 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) 椿本チエイン 19016348 TKP18H15-20W20R28 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) 椿本チエイン 19016348 TKP18H15-20W20R28 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形) 椿本チエイン 19016348

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP18H15形)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 屈曲半径R(mm)28 内幅(mm)20 タイプ一体タイプ 注文コード19016348 品番TKP18H15-20W20R28
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は屈曲半径R・内幅・タイプなど18種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) タイプ一体タイプ 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)18 形式TKP18H15 高さ内寸(mm)15 外幅(mm)28 内幅(mm)20 屈曲半径R(mm)28 最大移動ストローク(mm)1.75
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする