※TKP35H22-30W25R75の画像になります。サンプル画像となりますので、ご注意ください。

TKP35H22-40W25R37 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形) 椿本チエイン 19016463 TKP35H22-40W25R37 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形) 椿本チエイン 19016463 TKP35H22-40W25R37 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形) 椿本チエイン 19016463

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H22形)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク 屈曲半径R(mm)37 注文コード19016463 品番TKP35H22-40W25R37
参考基準価格(税別)¥267 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は屈曲半径R・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
ピッチ(mm)35 高さ内寸(mm)22 タイプ内周:両側開閉 内幅(mm)25 屈曲半径R(mm)37 材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) 種類ケーブルベヤ本体 形式TKP35H22 外幅(mm)37 最大移動ストローク(mm)2.7
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02095835
2021-03-25
用途:
10年以上使用し摩耗していたので交換
職人ハウス株式会社 様 (建設業・工事業)

商品にはとても満足です。軽くて扱いやすかったです。ただ、事前に繋げての納品なのかどうかを電話で問い合わせた時には、繋げての納品との事でしたが、実際に納品されてみると、全部バラバラで納品されてきました。その点が残念です。

対象商品:
02095835
2021-03-31
用途:
10年以上使用し摩耗していたので交換
建設業・工事業

商品は軽くて扱いやすく満足です。ただ、注文前に繋げての発送かどうか確認した際は、繋げての出荷と返答を頂いたのですが、実際に手元に来てみると全てバラバラの状態だったのが、残念です。その分の★一つマイナスです。

対象商品:
02095896
2020-03-05
用途:
畳製造機械部品
乙田畳装飾店 様

10年程立つため部品が合わなく、30連結全部取り換え

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする