TKP35H3a2-30W16R48の本体画像になります。サンプル画像になりますので、ご注意ください。
椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP35H32形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
19016603
品番
TKP35H32-30W16R48
参考基準価格(税別)
¥333
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
種類
ケーブルベヤ本体
高さ内寸(mm)
32
内幅(mm)
16
屈曲半径R(mm)
48
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)