椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP45H25形)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
屈曲半径R(mm)
150
125
150
200
50
75
95
内幅(mm)
103
103
38
58
78
外幅(mm)
123
123
56
50
78
98
タイプ
外周:両側開閉
外周:両側開閉
オープン形
外周側開閉
内周:両側開閉
全48種類を一覧で見る
内容量
1リンク
注文コード
19016646
品番
TKP45H25-30W103R150
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
材質
本体/取付金具:エンプラ(黒色)
タイプ
外周:両側開閉
種類
ケーブルベヤ本体
ピッチ(mm)
45
形式
TKP45H25
高さ内寸(mm)
25
外幅(mm)
123
内幅(mm)
103
屈曲半径R(mm)
150
最大移動ストローク(mm)
3.3
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)