TKP58H39-40W125R90 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形) 椿本チエイン 19017468 TKP58H39-40W125R90 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形) 椿本チエイン 19017468

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP58H39形)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 19017468 品番 TKP58H39-40W125R90
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) タイプ内周:両側開閉 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)58 形式TKP58H39 高さ内寸(mm)39 外幅(mm)146 内幅(mm)125 屈曲半径R(mm)90 最大移動ストローク(mm)4.3
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19017172
2020-05-07
用途:
機械のメンテナンス原状復帰
製造業

リンクをつなげての納入でした。ありがたかったです。もし可能でしたら繋がって納入と注文時に分かれればもっと良かったかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする