TKP62H34W200R200 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形) 椿本チエイン 19017662 TKP62H34W200R200 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形) 椿本チエイン 19017662

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP62H34形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 19017662 品番 TKP62H34W200R200
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) タイプ外周:片側開閉/内周:取外し 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)62.5 形式TKP62H34 高さ内寸(mm)34 外幅(mm)222 内幅(mm)200 屈曲半径R(mm)200 最大移動ストローク(mm)4.4
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする