TKP68H46-40W75R250 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形) 椿本チエイン 19018274 TKP68H46-40W75R250 TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形) 椿本チエイン 19018274

TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1リンク 注文コード 19018274 品番 TKP68H46-40W75R250
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
材質本体/取付金具:エンプラ(黒色) タイプ内周:両側開閉 種類ケーブルベヤ本体 ピッチ(mm)68 形式TKP68H46 高さ内寸(mm)46 外幅(mm)97 内幅(mm)75 屈曲半径R(mm)250 最大移動ストローク(mm)4.8
注意
※2リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする