椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 周辺部品
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形式
TKP25H15
タイプ
外周:両側開閉
注文コード
19018396
品番
TKP25H15W30-MI
参考基準価格(税別)
¥333
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
形式・適合・タイプ
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
外周:両側開閉
仕様
一体形・内周側取付
種類
移動端ブラケット・取付金具
ピッチ(mm)
25
形式
TKP25H15
外幅(mm)
39
内幅(mm)
30