TKP68H46W125-MU TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018755 TKP68H46W125-MU TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン 19018755

TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形式TKP68H46 タイプ共通 注文コード19018755 品番TKP68H46W125-MU
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は形式・適合・タイプなど78種類から選べます 他の種類を見る
タイプ共通 仕様垂直取付 種類移動端ブラケット・取付金具 ピッチ(mm)68 形式TKP68H46 外幅(mm)147 内幅(mm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする