椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ピッチ・タイプ・形式
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ピッチ(mm)
45
タイプ
共通
形式
TKP45H25
注文コード
19019245
品番
TKP45H25W58-FO
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
タイプ
共通
内幅(mm)
58
仕様
一体形・外周側取付
種類
固定端ブラケット・取付金具
ピッチ(mm)
45
形式
TKP45H25
外幅(mm)
78