リーブル
リーブルの 防護服・保護服・特殊服
リーブルの 腕カバー
PEVAアームカバー クリア
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12双)
注文コード
19023737
品番
No.2690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
汚れや水濡れから袖部分をしっかりガード。
耐久性に優れ、軽くて柔らかいPEVA製。
手首部分はズレにくい二重ゴムを使用。
用途
食品加工に、水産加工に、調理に、その他汚れ作業に。
厚さ(mm)
0.075
色
クリア
サイズ
フリー
幅(cm)
15
全長(cm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応