シャンデリア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品LEDシャンデリア40WE17電球×5灯 注文コード19024595 品番8078/5P-CRZLE
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は付属品3種類から選べます 他の種類を見る

引き掛けシーリング式で手軽に導入できるシャンデリアです。水晶を使用したビーズが美しいです。シャンデリア灯5灯が付属しています。

付属品LEDシャンデリア40WE17電球×5灯 材質鉄、ガラス、水晶K5 寸法(mm)全径Φ430×410、全長800-1030(チェーン長500/調節可能) 質量(kg)4.6 クローム 取付引き掛けシーリング式 スイッチ壁スイッチ式 使用電圧(V)AC100
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする