大和物産
大和物産の ラップ・消耗品・食品包材
大和物産の ラップ・ホイル・キッチンペーパー
大和物産の アルミホイル
アルミホイル 25cm×8m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19039408
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
25cm幅のアルミホイルです。
ホイルカッターに紙刃を使用しているので外箱ごと燃えるゴミとして処分できます。
ホイルとび出し防止ストッパー付き。
収益の一部が日本骨髄バンクへ寄与されます。
材質
アルミニウムはく
幅(cm)
25
長さ(cm)
80
厚さ(μm)
11
材質(刃)
紙