画像準備中

MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相AC380V〜480V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格出力(kW)11 仕様標準品 注文コード19046983 品番MR-J4-11KB4
参考基準価格(税別)¥1,320,000 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800
この商品は定格出力・仕様18種類から選べます 他の種類を見る
仕様標準品 電源(V)三相AC400 シリーズMELSERVO-J4 定格出力(kW)11 インターフェイスSSCNETV/H 制御軸数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする