モーションCPUユニット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入出力点数256(モーションコントローラ内蔵I/F4点、I/Oユニットの合計) 入出力点数(点)256(モーションコントローラ内蔵I/F4点、I/Oユニットの合計) 仕様●サーボアンプI/F:SSCNETIII/H●演算周期:設定:0.22ms〜●エンジニアリング環境:MELSOFT MT Works2、MR Configurator2●プログラム言語:モーションSFC●加減速処理:台形加減速、S字加減速、 アドバンストS字加減速●手動制御:JOG運転、手動パルサ運転、同時JOG運転 注文コード19047796 品番Q173DSCPU
参考基準価格(税別)¥605,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は入出力点数・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サーボアンプI/F:SSCNETIII/H●演算周期:設定:0.22ms〜●エンジニアリング環境:MELSOFT MT Works2、MR Configurator2●プログラム言語:モーションSFC●加減速処理:台形加減速、S字加減速、 アドバンストS字加減速●手動制御:JOG運転、手動パルサ運転、同時JOG運転 質量(kg)0.38 外形寸法(mm)120.5(H)×27.4(W)×120.3(D) 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(Machinery) CE(RoHS) KC(EMC) 制御方式PTP(Point To Point)制御、速度制御、速度・位置切換え制御、定寸送り、等速制御、位置追従制御、定位置停止速度制御、速度切換え制御、高速オシレート制御、同期制御(SV22) 機能制御内容を変更する機能、補助機能:緊急停止機能、H/Wストロークリミット機能、S/Wストロークリミット機能、絶対位置システム、アンプなし運転機能、無限長送り機能、任意データモニタ機能、 マーク検出機能、ROM運転機能、Mコード出力機能、エラー履歴、デジタルオシロ機能、安全監視機能、ビジョンシステム接続機能、ソフトセキュリティキー機能、高速読出し機能、リミットスイッチ出力機能、カム自動生成機能 消費電流(A)(DC5V)1.75 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120.5×27.4×120.3 入出力点数256(モーションコントローラ内蔵I/F4点、I/Oユニットの合計) 制御軸数32軸(1系統最大16軸×2) 入出力点数(点)256(モーションコントローラ内蔵I/F4点、I/Oユニットの合計) 運転機能12台接続可能(SV22使用時)[同期エンコーダ]、3台接続可能(Q173DPX使用時)・1台接続可能(内蔵I/F使用)[手動パルサ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする