画像準備中

ZKG-AN形クラッチ

(1件のレビュー)
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19050273 品番 ZKG-10AN
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
定格電圧(V)DC24 定格電流(A)0.47(75℃) 定格トルク(N・m)1 適合機種LE-50PAU

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19050298
2020-06-01
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

商品は満足ですが発送するまでの日数が長過ぎて改善してもらいたい、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする