三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
ZX-YN形パウダブレーキ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19050587
品番
ZX-0.3YN-24
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
定格電流(A)
0.4
適合機種
LE-50PAU
タイプ
貫通軸タイプ
定格電圧(V)
DC24
電力(W)
コイル(75℃):9.6
電源電圧(V)
コイル(75℃):24
冷却方式
自然冷却式
コイル電流(mA)
コイル(75℃):0.4
定格トルク(N・m)
3
時定数(s)
コイル(75℃):0.035
許容回転速度(r/min)
400