微偏位張力検出器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種LM-10PD 仕様●非防爆タイプ●適用荷重方向:圧縮・引張り両方向●適合軸受け:UCP-201〜204(オプションのLX-030PLTを用いることによりUCP-205も使用できます。) 注文コード19051016 品番LX-030TD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥133,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は適合機種・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●非防爆タイプ●適用荷重方向:圧縮・引張り両方向●適合軸受け:UCP-201〜204(オプションのLX-030PLTを用いることによりUCP-205も使用できます。) 取付方式床取付け、壁取付け、天井取付け 適合機種LM-10PD 質量(kg)1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×89×48 使用環境周囲温度:-5〜60℃ 振動:2m/s2以下 接続ケーブル7m(付属) 定格荷重(N)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする