三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
微偏位張力検出器
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
LM-10PD
仕様
●非防爆タイプ●適用荷重方向:圧縮・引張り両方向●適合軸受け:UCP-201〜204(オプションのLX-030PLTを用いることによりUCP-205も使用できます。)
注文コード
19051025
品番
LX-050TD
参考基準価格(税別)
¥133,100
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●非防爆タイプ●適用荷重方向:圧縮・引張り両方向●適合軸受け:UCP-201〜204(オプションのLX-030PLTを用いることによりUCP-205も使用できます。)
取付方式
床取付け、壁取付け、天井取付け
適合機種
LM-10PD
質量(kg)
1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
134×89×48
使用環境
周囲温度:-5〜60℃ 振動:2m/s
2
以下
接続ケーブル
7m(付属)
定格荷重(N)
500