三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
微偏位張力検出器
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
LM-10PD
仕様
●非防爆タイプ●適用荷重方向:圧縮・引張り両方向●適合軸受け:UCP-201〜204(オプションのLX-100PLTを用いることによりUCP-205/206 も使用できます。)
注文コード
19051034
品番
LX-100TD
参考基準価格(税別)
¥157,300
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●非防爆タイプ●適用荷重方向:圧縮・引張り両方向●適合軸受け:UCP-201〜204(オプションのLX-100PLTを用いることによりUCP-205/206 も使用できます。)
取付方式
床取付け、壁取付け、天井取付け
適合機種
LM-10PD
質量(kg)
3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×92×68
使用環境
周囲温度:-5〜60℃ 振動:2m/s
2
以下
接続ケーブル
7m(付属)
定格荷重(N)
1000