不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の オフィス用デスク
不二貿易の エグゼクティブデスク
平机 #KH
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1200
注文コード
19053283
品番
79613
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1200
奥行(mm)
700
高さ(mm)
700
仕様
ペントレイ付
材質
(天板)合成樹脂<メラミン樹脂>化粧パーティクルボード、(フレーム)スチール<エポキシ樹脂塗装>
質量(kg)
26
色
ブラウン
天板耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×700×700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×70×70
鍵
なし
アジャスター
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,200
/
税込
¥
6,820
北海道地方
数量1につき
¥
10,600
/
税込
¥
11,660
沖縄地方
数量1につき
¥
10,700
/
税込
¥
11,770
離島
数量1以上のご注文
お送りできません