不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の オフィス用デスク
不二貿易の エグゼクティブデスク
平机 #KH
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1400
注文コード
19053292
品番
79614
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,250
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
1400
奥行(mm)
700
高さ(mm)
700
仕様
ペントレイ付
材質
(天板)合成樹脂<メラミン樹脂>化粧パーティクルボード、(フレーム)スチール<エポキシ樹脂塗装>
質量(kg)
30
色
ブラウン
天板耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
140×70×70
鍵
なし
アジャスター
あり
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,300
/
税込
¥
8,030
北海道地方
数量1につき
¥
12,200
/
税込
¥
13,420
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません