※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
定格出力電圧(V)DC10
定格出力電力(W)720
入力電圧範囲(V)AC85〜265(単相)連続入力
注文コード19054787
品番Z10-72-IEEE-J
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
この商品は定格出力電圧・定格出力電力・入力電圧範囲など196種類から選べます
他の種類を見る
超小型高電力密度。高さ2Uベンチトップタイプに統一。
外部アナログ制御可能。
USB、RS-232C、RS-485インターフェイス標準装備(ハードウェア)
多彩な出力電圧・電流値の接続が可能。
ワールドワイド対応の安全設計。