ケーブル長(m)2
色ホワイト
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き
適合機器FTTH(超高速光インターネット)、ADSLモデム、CATVモデム、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
ケーブルより線、ストレート全結線
特性難燃
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ6(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)1.4×8
ケーブル形状フラット