タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-60
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
NS9530
トラスコ品番
818-7686
注文コード
19060116
品番
16ERA60-M NS9530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,450
この商品は
材質・仕様・トラスコ品番
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
NS9530
トラスコ品番
818-7686
タイプ
外径ねじ切り用チップ 16ER/L形
適合ねじ
60°ねじ用
適合工具
TungThreadシリーズ CER/L形
材種
NS9530
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19060116
16ERA60-M NS9530
66284858
16ERA60-M NS9530
チップ ER/L-60
タンガロイ
1箱(5個)
¥
4,795
税込
¥
5,275
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)