※フック出した状態

KSFC-51 石膏ボード用木製5連収納フック アイテック 19061473 KSFC-51 石膏ボード用木製5連収納フック アイテック 19061473 KSFC-51 石膏ボード用木製5連収納フック アイテック 19061473 KSFC-51 石膏ボード用木製5連収納フック アイテック 19061473

石膏ボード用木製5連収納フック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19061473 品番KSFC-51
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質本体/木材(パイン)、フック/アルミニウム、専用金具フック・石膏釘/ステンレス、取り付けピース/ABS樹脂、取り付け用ビス/鉄(ユニクロメッキ)、アンカープラグ/ナイロン ブラウン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約465×54×28 総耐荷重(kg)約7.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:218

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19061464
2020-02-29
用途:
ハンガー
その他業種

中にアルミが骨組みとして使用されている為、頑丈だとおまいます。

対象商品:
19061464
2020-05-13
用途:
自宅のリホーム
医療法人社団三ツ山病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

取り付けやすく見た目もいいので気に入っていますがフックの部分が収納されず絶えず垂れたままになるのが不満です。

対象商品:
19061473
2018-06-24
用途:
内装に子供の服やカバンをかけるため
教育・研究機関

石膏ボードに4点式の広がる細いピンで固定する器具(ありがちなものは3点式)が付属しており、これを片側2か所、合計4カ所で5連フックを壁に取り付けられますので、強度的にかなり良さそうです。さらにこのピン部分が木製部分に隠れるように設計されているところも心憎い演出です。良いところばかりのように見えますが、類似品のド○シシャさんの商品よりも横幅が狭く、5連のフック間の距離が狭いです。そこだけが残念。

1人が参考にしています
対象商品:
19061464
2017-01-12
用途:
帰宅時の上着掛け
建設業・工事業

取り付けが簡単でハンガーの掛かりも良いです。
使用しないときフックが収納できるのが便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする