亀岡電子
亀岡電子の 圧力・流量測定
亀岡電子の 液面計/レベル計
亀岡電子の フロートなしスイッチ
液面レベルセンサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19062392
品番
CLA-A03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
液面レベルセンサ専用アンプ
電源電圧(V)
DC12〜24
消費電流(mA)
90以下
応答時間
1sec以下(制御出力)
温度の影響
0℃〜40℃
回路構成
(出力)NPNトランジスタオープンコレクタ
出力電流(mA)
4〜20