エレクトロニクスニッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19077232 品番 7552-125
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。軟線・硬線及び細いピアノ線も精密に切断することができます。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。KNIPEXのエレクトロニクス斜ニッパーはヘッドが大変スリムで、狭い場所での作業に最適です。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。

全長(mm)125 幅(mm)(ジョイント部)10.5 厚さ(mm)(ジョイント部)6.5 質量(g)79 刃長(mm)14 切断能力(Φmm) ピアノ線0.3 切断能力(Φmm) 軟線0.2-0.8 切断能力(Φmm) 硬線0.3 切断能力(Φmm)中硬線0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする