※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANDVIK
SANDVIKの ドリル
SANDVIKの 超硬ドリル
SANDVIKの 超硬ストレートシャンク
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 外部給油式 X2BM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
66
トラスコ品番
692-9266
注文コード
19082896
品番
462.1-0300-015A0-XM
参考基準価格(税別)
¥6,480
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
546
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
692-9266
全長(mm)
66
被削材
PKN
給油方式
外部給油式
切削径(Φmm)
3
フルート長(mm)
28
使用可能長さ(mm)
15.44
機能長さ(mm)
65.563
接続径(Φmm)
6
商品説明動画
参考になった