ムービープラグ

(37件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード19097067 品番2P15A 125V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

プラグが180°稼動します。

ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード) 適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯 適合規格PSE プラグ形状2P 15A 125V
注意
※1500W以下でご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11085566
2019-09-14
用途:
AC電源の配線用

安価で手軽に使えて、非常に役に立っています。
既に終売となってしまったようですが、その時期などを
通知して頂ければよいな、と思いました。

対象商品:
35092093
2017-08-31
用途:
安くて良い100V端子折り曲げ加工が出来るので

安くて良い100V端子折り曲げ加工が出来るので便利です

対象商品:
11085566
2017-05-26
用途:
コンセントの交換
農・林・水産業

普通のコンセントから取り換える際に使用。
製品の摺動部分の両側の外装が比較的弱く、通電はするが摺動部分の周辺外装が割れて脱落するケースが見受けられるので改善をお願いします。

対象商品:
11085566
2017-03-18
用途:
電気工事
GAIN TIME 様

狭い部分や、奥まった所に設置でき見た目がきれいでいい。

対象商品:
11085566
2017-03-14
用途:
プラグ交換

大手量販店より安く実用品なので価格重視で助かります。

対象商品:
11085566
2016-11-20
用途:
延長コード用
その他業種

延長コードを作るために購入しました。電流が低いものしか使わないのでいいと思います。

対象商品:
19097067
2017-05-02
用途:
屋内配線工事時
有限会社 大栄電機 様

価格的にも満足しています。製品もメーカー品と比較しても遜色ありません。

対象商品:
19097067
2015-11-14
用途:
電源ケーブルの延長
株式会社シーサイト 様

他の方も書き込みされていますが、バーコードシールをなんとかして欲しいです。はがしやすいものであればいいのですが、これがなかなか簡単に剥がれず、一度使っているような外観になってしまうのはとても残念で、これでは安くても購入をためらってしまいます。
20個の箱入りであればシールもついてないだろうと購入しましたが、丁寧に1つ1つにシールが貼っていました・・・
現場でいちいち剥がして使うのは手間なので、他のメーカのものを使用させていただきます。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする