スプーンヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19098135 品番K286R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マーナのキッチンツールに新しい仲間が増えました。シリコーン素材なので、熱に強く汚れがつきにくいです。また、サビの心配もなく、鍋やボウルを傷つけにくくカチャカチャと音も立ちません。食器洗浄器にも対応しています。【スクレーパーのように鍋ハダのソースなどもキレイに取ることができます。】炒める・煮る・返す・すくう・まぜる・盛りつけるなど便利なスプーン状のシリコーンヘラです。シリコーン素材のため、フライパンやお料理にキズをつけず、調理中に「カチャカチャ」と音がたちません。柄の先端はプルトップ缶のリング起こしになります。耐熱温度:ナイロン66/200度、シリコーンゴム/230度

材質ナイロン66、シリコーンゴム 寸法(mm)約88×30×290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする