曜日別特売
RG-0479 フロウト コンロ奥ラック(高足) 和平フレイズ 19106635

RG-0479 フロウト コンロ奥ラック(高足) 和平フレイズ 19106635
RG-0479 フロウト コンロ奥ラック(高足) 和平フレイズ 19106635
RG-0479 フロウト コンロ奥ラック(高足) 和平フレイズ 19106635
RG-0479 フロウト コンロ奥ラック(高足) 和平フレイズ 19106635

フロウト コンロ奥ラック(高足)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード19106635品番RG-0479
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

システムキッチンに合わせてスタイリッシュにスペースを有効活用できます。
よく使う鍋やキッチン小物の収納に便利。
コンロまわりのスペースを有効活用。
接地面を傷つけにくいゴム足付。

材質本体:鉄、表面加工:粉体塗装、ゴム足:シリコーンゴム質量(g)870幅(cm)64高さ(cm)24.5奥行き(cm)15
注意
※食器洗い乾燥機、電子レンジ 使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする