※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
注文コード
19106958
品番
EXH200-10FCTB-25A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥86,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥49,980
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
ストレート
型式
EXH200-1
質量(kg)
9.7
材質(本体)
FC200
使用温度範囲(℃)
-10〜50
周波数(Hz)
50/60
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
293
電源(V)
AC200±10%
電圧(V)
AC200±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
ねじ径
M16
寸法L1(mm)
52
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
寸法t(mm)
18
方式
フローティング
寸法D(mm)
125
定格電流(A)
0.35
寸法E(mm)
99.5
寸法C(mm)
90
接続方式
管フランジ
モーター
出力:16W/消費電力:65W/保護:サーマルプロテクタ内蔵(120℃オープン)/回転方向:アクチェータ上部より見て反時計回り方向が開・時計回りが閉/負荷時間率:30%ED以下(室温20℃)
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
寸法d(Φmm)
25
材質(キャップ)
FC200
寸法H1(mm)
107.5
寸法h(mm)
19
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法E1(mm)
129
寸法E2(mm)
54
ボルト穴数
4
寸法W1(mm)
65.5
寸法W2(mm)
65.5
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
PTFE
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)
PTFE
開閉時間 90°(50/60Hz)
約9秒/約8秒
クラス
10K
定格トルク(N・m)
9.8
ボア径
フルボア
スペースヒータ容量(W)
15
スペースヒータ消費電力(W)
2.9
駆動部サイズ
1型
バルブ種類
フローティングボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材