サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ポジ・ボーリング鋼バイトCoroTurn 111
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
注文コード
19107615
品番
A20S-STFPL 16【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・勝手・内容量
など
122
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
勝手
左
クランプシステム
スクリュークランプ
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
601-4348
切刃長さ(mm)
16.5
シャンク
油穴付き鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
20
寸法l1(mm)
250