画像準備中

シェル ガダス S2 V125J(S)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(400g×20本) 使用温度範囲(℃)-35〜+120 注文コード19111070 品番1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は使用温度範囲・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

優れた酸化安定性
酸化安定性が優れており、良好な潤滑性能を長時間にわたり維持し、長い潤滑寿命を示します
優れた機械的安定性
リチウム石けんの中でも特に機械的安定性に優れた増ちょう剤を用いていますので、過酷な条件下で長期にわたって使用しても軟化したり、流出したりすることが少なく、良好な潤滑性能を維持します
優れた防錆性
高温条件下にあっても優れた錆止め性能を発揮し、錆止めグリースとしても使用できます
優れた音響特性
電動機等で要求される厳しい音響特性に対しても満足する結果が得られます

用途
シェルガダスS2V125J(S)は、転がり軸受、滑り軸受など様々な一般軸受のグリース潤滑用に設計されています
・電動機用軸受
・Fillforlifeで密閉されたベアリング
・ポンプ用軸受
幅広い運転条件下で使用でき、高温や水の存在下では従来のリチウムグリースに比べて大きな利点を提供します
・中・高性能工業用グリースで、電動機軸受の潤滑用として特に推奨
使用温度範囲(℃)-35〜+120 適合範囲軸受 滴点(℃)180 外観淡褐色 混和ちょう度323 増ちょう剤リチウム 基油鉱油 危険物の類別非危険物 銅板腐食合格(100℃×24h) 離油度(wt%)7.2(100℃×24h)
注意
※給脂の際、機械の給脂口を清潔にし、新しいグリースを補給してください。可能な限り機械を無負荷で運転しながら古いグリースが排出口などから出尽くし、新しいグリースが吐出されるまで十分に給脂してください。その後は、機械メーカーの指示を十分考慮し、定期的に給脂してください。
※石けん基の異なるグリースを混ぜると、性能低下が生じることがありますのでご注意ください。なお、同じ石けん基グリース同士の場合でも性能低下が生じることがありますので、異なる銘柄の混合使用は避けてください。
※グリースはゴミなどのコンタミナント(汚染物)が混入すると、取り除くことができません。そのまま使用した場合、軸受、ギヤなどの異常摩耗、破損の原因となりますので取扱いに十分注意するとともに容器の蓋をよく締め、直射日光の当たらない場所(屋内)に保管してください。
※製品の海外輸出に関しては、輸出貿易管理令の該非判定だけではなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国法規等により輸入制限を受ける場合がございます。製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようにお願いいたします。
※ご不明な点がございましたら、ルブカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする